Lima para afilar forma cuchillo 250 mm corte 2 universal para afilar

Número de artículo: 4007220010860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220010860
EAN / GTIN 4007220010860
Número del fabricante 11604253

Descripción

Descripción:

Limas para afilar los cuchillos y las tijeras más diferentes, pero también adecuadas para afilar palas, azadas, hachas y herramientas similares. Lima triangular con perfil de cuchillo, con espiga. Corte en dos caras y en el canto estrecho. Forma G según DIN 7262. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1272
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 2
  • Altura: 1.75 mm
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7.9 mm
  • Incl. mango: sin

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)