• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima para llaves cuadrada 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

Número de artículo: 4007220010716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima para llaves

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220010716
EAN / GTIN 4007220010716
Número del fabricante 11506102
Número L L51060 165

Descripción

Descripción:

Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Lima cuadrada terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1147
  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Productos adecuados

Accesorios