Lima para llaves plana paralela 150 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

Número de artículo: 4007220010648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima para llaves

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220010648
EAN / GTIN 4007220010648
Número del fabricante 11502152
Número L L51060 340

Descripción

Descripción:

Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Limas rectangulares con tres caras picadas y una cara sin picar. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1117
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 1.8 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra