Lima para llaves con mango plana paralela 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

Número de artículo: 4007220009154
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
    Tipo de producto Lima para llaves

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220009154
    EAN / GTIN 4007220009154
    Número del fabricante 11251102
    Número L L51060 252

    Descripción

    Descripción:

    Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Limas rectangulares con tres caras picadas y una cara sin picar. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes POS con mango de madera.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1117
    • Ancho, unid. métrica: 10 mm
    • Corte: 2
    • Longitud, unid. métrica: 100 mm
    • Altura: 1.4 mm
    • Incl. mango: Mango de madera

    Ventaja:

    • Adecuadas para usos versátiles.
    • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra