Limas para desbarbar planas paralelas 200 mm, corte especial para metales no férricos blandos y plásticos

Número de artículo: 4007220006894
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Lima de desbarbado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220006894
    EAN / GTIN 4007220006894
    Número del fabricante 11110200
    Número L L51130 129

    Descripción

    Descripción:

    Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con espiga y corte cruzado en tres caras, un canto sin picar. El corte cruzado se caracteriza por un rendimiento de rectificado especialmente elevado. También muy adecuada para el mecanizado de plásticos, especialmente duroplásticos. Corte especial diseñado para el desbarbado. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1312
    • Ancho, unid. métrica: 20 mm
    • Corte: Corte cruzado
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • Altura: 3.5 mm

    Ventaja:

    • Rendimiento de rectificado muy alto.
    • Adecuadas para usos versátiles.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra