Lima para madera media caña 200 mm, corte 2, para desbaste y afinado universales

Número de artículo: 4007220006368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220006368
    EAN / GTIN 4007220006368
    Número del fabricante 11106202
    Número L L51060 464

    Descripción

    Descripción:

    Limas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña para madera con corte especial en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1159
    • Ancho, unid. métrica: 20 mm
    • Corte: 2
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • Altura: 6 mm

    Ventaja:

    • Elevada capacidad de arranque.
    • Buen desalojo de viruta.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Plásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Madera

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra