Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,8x200 mm Classic Line en funda de plástico de 2 unidades

Número de artículo: 4007220005415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220005415
    EAN / GTIN 4007220005415
    Número del fabricante 11083203
    Número L L51060 49

    Descripción

    Descripción:

    Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Dos limas redondas Classic Line con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y el deterioro. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 4122 SK
    • Paso de cadena: .325
    • Corte: Classic Line
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 4.8 mm

    Ventaja:

    • La abertura solapada en la parte posterior impide que las limas se salgan del envase sin querer.
    • Óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Afilado
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Volumen de suministro:

    • Un embalaje contiene veinte estuches de plástico con dos limas cada uno.

    Nota:

    • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra