Carda cónica sin trenzar KBU Ø 95x10 mm, mango Ø 6 mm, filamento cerámico Ø 1,10 mm, grano 120

Número de artículo: 4007220004500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Cepillo cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220004500
    EAN / GTIN 4007220004500
    Número del fabricante 43220115
    Número L L51510 859

    Descripción

    Descripción:

    Excelente para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Las cardas con grano cerámico (CO) destacan por su elevada resistencia y una capacidad de corte muy buena. Para conseguir altos niveles de desbaste y un comportamiento de la carda agresivo. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.

    Característica:

    • Embalajes: Embalaje industrial
    • r.p.m., máx.: 12000 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 4800 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 7800 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 10 mm
    • Sistema de fijación: Mango
    • Ø material de cerda: 1.1 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 95 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Material de cerda: Grano cerámico (CO)
    • Tamaño de grano: 120
    • Longitud, cerda: 25 mm
    • Longitud, total: 62 mm

    Ventaja:

    • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
    • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
    • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
    • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio

    Nota:

    • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra