Carda cónica sin trenzar KBU Ø 70x10 mm, mango Ø 6 mm, filamento SiC Ø 0,55 mm, grano 120

Número de artículo: 4007220004456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220004456
EAN / GTIN 4007220004456
Número del fabricante 43220070
Número L L51510 495

Descripción

Descripción:

Excelente para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 15000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 9800 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.55 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 70 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 120
  • Longitud, cerda: 15 mm
  • Longitud, total: 58 mm

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra