Fresa de metal duro de alto rendimiento ALU ojival SPG Ø 03x13 mm, mango Ø 3 mm, para aluminio/metales no férricos

Número de artículo: 4007220003435
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220003435
    EAN / GTIN 4007220003435
    Número del fabricante 21222663
    Número L L51140 509

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ha perfeccionado el dentado ALU especialmente para el mecanizado con arranque de virutas en aluminio. Se caracteriza por un gran rendimiento de rectificado. Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

    Característica:

    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 64000 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 64000 RPM
    • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 117000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 117000 RPM
    • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 117000 RPM
    • Dentado: ALU
    • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
    • Longitud, dentado: 13 mm
    • Longitud, total: 43 mm

    Ventaja:

    • Rendimiento de rectificado extremadamente alto.
    • Virutas grandes.
    • Reducción de la adherencia al material.
    • Mayor vida útil y marcha suave de la herramienta.
    • Utilizable hasta 1.100 m/min de velocidad de corte.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Plásticos
      • Aleaciones de aluminio blandas
      • Metal no férrico blando
      • Termoplásticos
      • Aleaciones de aluminio endurecidas
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Termoplásticos; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra