Fresa de metal duro de alto rendimiento STEEL forma árbol KEL Ø 16x30 mm, mango Ø 6 mm, para acero

Número de artículo: 4007220003053
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220003053
    EAN / GTIN 4007220003053
    Número del fabricante 21125387
    Número L L51060 621

    Descripción

    Descripción:

    Con el innovador dentado STEEL, PFERD ha desarrollado fresas específicas para el mecanizado de acero y acero fundido. Se caracterizan por un aumento notable de la agresividad con una excelente guiabilidad. De esta forma garantizan un trabajo seguro y preciso. Las fresas con dentado STEEL se caracterizan por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado, por un ahorro notable de tiempo y por su alta rentabilidad. Fresa de forma cónica redonda con cabeza redonda según DIN 8032.

    Característica:

    • Ejecución para esquinas radio: 4.8 mm
    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • Dentado: STEEL
    • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Ángulo: 14 °
    • Longitud, dentado: 30 mm
    • Longitud, total: 70 mm

    Ventaja:

    • Hasta un 50 % más de rendimiento de rectificado cuando se usa sobre acero y acero fundido en comparación con fresas de dentado cruzado convencional.
    • Notable aumento de la agresividad, virutas grandes y muy buen desalojo de virutas gracias a la innovadora geometría de dientes.
    • Cuida la pieza de trabajo mediante una reducción considerable de la carga térmica.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas

    Nota:

    • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra