Descripción:
Se componen de láminas de vellón de amolar ligeramente onduladas, que están dispuestas alrededor de un núcleo de metal. La estructura abierta y la gran flexibilidad del vellón de amolar permiten que se adapte muy bien a los contornos. Adecuados para acabado matizado y sin marca de superficies, perfiles y tubos. El vellón de amolar está dispuesto en discos (axialmente) uno sobre otro. Como los discos de vellón no están unidos entre sí, es posible una gran adaptabilidad a los contornos, por ejemplo, en el mecanizado de perfiles y tubos.
Característica:
- r.p.m., máx.: 3800 RPM
- r.p.m., óptimas: 2300 RPM
- Ancho, unid. métrica: 50 mm
- Ø agujero: 0 mm
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Ø rosca: 5/8-11
- Tamaño de grano: 280
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc
Volumen de suministro:
- Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.