ZAP R13master S - Escal. plataf. 6 peld.

Número de artículo: 40051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40051
EAN / GTIN 4003866400515
Número del fabricante 40051

Descripción

Descripción:

Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera. Opcionalmente, también se puede adquirir en anchos diferentes.
La plataforma amplia (500 x 450 mm) de rejilla de acero con la clase de protección antideslizante R13 garantiza también la máxima estabilidad con su modelo permeable a la humedad.
Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
Dos ruedas en tramo de subida permiten mover la escalera con facilidad. Puede colocar dos ruedas también en el tramo de apoyo.
Travesaño ancho.

Característica:

Altura de trabajo 3.6 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1.4 m
Peso 20 kg
Material Aluminio
Altura de la plataforma 1.6 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 6
Huella 80 mm
Ancho exterior, parte inferior 1400 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra