Einmaulschlüssel SW.50 mm L.412 mm

Número de artículo: 40040500
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40040500
EAN / GTIN 4018754018376
Número del fabricante 40040500
Número L L60010 1733

Descripción

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 17 mm
  • Longitud [mm): 412 mm
  • Peso: 1003 g
  • Anchura entre planos [mm]: 50 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 50 mm
  • Anchura mm (b): 102 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra