Einmaulschlüssel SW.27 mm L.238 mm

Número de artículo: 40040270
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40040270
    EAN / GTIN 4018754018314
    Número del fabricante 40040270
    Número L L60010 3561

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 894 a 85 mm
    • Acero especial, gris acero

    Característica:

    • a: 9,8 mm
    • Longitud [mm): 238 mm
    • Peso: 193 g
    • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 27 mm
    • Anchura mm (b): 56 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra