Einmaulschlüssel SW.24 mm L.215 mm

Número de artículo: 40040240
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Número del fabricante 40040240
Número L L60010 3363

Descripción

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 8,9 mm
  • Longitud [mm): 215 mm
  • Peso: 147 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24 mm
  • Anchura mm (b): 50 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra