Carro manual

Número de artículo: 4002V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4002V
EAN / GTIN 4017976840024
Número del fabricante 4002V
Número L L90080 1291

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1260
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 303
Longitud total (mm): 1472
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3