Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1260
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 308
Longitud total (mm): 1472
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85