Crestastep B - Escal. madera 2 x 7 peld.

Número de artículo: 40028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×7
Material Madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40028
EAN / GTIN 4003866400287
Número del fabricante 40028

Descripción

Descripción:

Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
Baja conductividad térmica: para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
Bisagras laterales con ganchos para cubos (acero galvanizado).

Característica:

Altura de trabajo 3.3 m
Carga max. 150 kg
Peso 14.3 kg
Longitud de la escalera 2.09 m
Material Madera
Unión larguero peldaño/escalón encolado
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 2 × 7
Nº de peldaños 7
Huella 80 mm
Altura vertical de la escalera 1.98 m
Ancho exterior, parte inferior 0.57 m

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra