Descripción:
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
Baja conductividad térmica - para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
Bisagras laterales con ganchos (acero galvanizado).
Característica:
Altura de trabajo 3.05 m
Carga max. 150 kg
Peso 12 kg
Longitud de la escalera 1.81 m
Material Madera
Unión larguero peldaño/escalón encolado
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 2 × 6
Nº de peldaños 6
Huella 80 mm
Altura vertical de la escalera 1.72 m
Ancho exterior, parte inferior 0.54 m
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.