Crestastep B - Escal. madera 2 x 4 peld.

Número de artículo: 40025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 40025
    EAN / GTIN 4003866400256
    Número del fabricante 40025

    Descripción

    Descripción:

    Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
    Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
    Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
    Baja conductividad térmica: para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
    Bisagras laterales con ganchos (acero galvanizado).

    Característica:

    Altura de trabajo 2.5 m
    Carga max. 150 kg
    Peso 8.5 kg
    Longitud de la escalera 1.25 m
    Material Madera
    Unión larguero peldaño/escalón encolado
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Nº de peldaños 2 × 4
    Nº de peldaños 4
    Huella 80 mm
    Altura vertical de la escalera 1.19 m
    Ancho exterior, parte inferior 0.48 m

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.