Destornillador Classic, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Número de artículo: 400.27 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 400.27 125
EAN / GTIN 7610733015191
Número del fabricante PB 400.27-125
Número L L60060 1184

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 10 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud completa destornillador: 230 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Para tornillos metálicos M: 5-6 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 27

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra