LLAVE MIXTA LARGA 55MM

Número de artículo: 40.55LA
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40.55LA
    EAN / GTIN 3662424047794
    Número del fabricante 40.55LA
    Número L L60130 9515

    Descripción

    Descripción:

    • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
    • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza anular biselada a 15°
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • Cromada, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 55
    • B x B1 [mm]: 42,0 x 84,5
    • E [mm]: 21,5 [mm]: 31
    • L [mm]: 760
    • [g]: 3900

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra