LLAVE MIXTA LARGA 50MM

Número de artículo: 40.50LA
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40.50LA
EAN / GTIN 3148516623386
Número del fabricante 40.50LA
Número L L60130 1097

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 50
  • B x B1 [mm]: 65,0 x 45,2
  • E [mm]: 13,1
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 732
  • [g]: 3500

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop