LLAVE MIXTA LARGA 42MM

Número de artículo: 40.42LA
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40.42LA
    EAN / GTIN 3148516623034
    Número del fabricante 40.42LA
    Número L L60130 1316

    Descripción

    Descripción:

    • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
    • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza anular biselada a 15°
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • Acabado cromado, satinado

    Característica:

    • A [mm]: 42
    • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
    • E [mm]: 12,3
    • E1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 615
    • [g]: 1720