LLAVE MIXTA LARGA 23MM

Número de artículo: 40.23LA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40.23LA
EAN / GTIN 3148516621603
Número del fabricante 40.23LA
Número L L60130 3787

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 23
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 35,4
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 381
  • [g]: 370