Mordaza grip universal galvanizado 250 mm

Número de artículo: 40 04 250
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40 04 250
EAN / GTIN 4003773002710
Número del fabricante 40 04 250
Número L L70010 341

Descripción

Descripción:

  • sujeción segura de material redondo, perfilado y plano
  • alta resistencia
  • con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
  • Manejo monomanual
  • elevada presión de apriete gracias a la transmisión por palanca basculante

Característica:

  • Capacidad de sujeción redonda: 35 mm
  • Capacidad de sujeción 4 cantos: 30 mm
  • Capacidad de sujeción hexagonal: 32 mm
  • galvanizado