Micrómetro tubular digital, yunque esférico / husillo, 1-2 ″, Digimatic, IP65

Número de artículo: 395-372-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
    Clase de protección IP IP 65
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 395-372-30
    EAN / GTIN 4946368689432
    Número del fabricante 395-372-30

    Descripción

    Descripción:

    Los micrómetros Digimatic para superficies curvas se utilizan para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 1 - 2
    Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
    Precisión: ±0,0001″.
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
    Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra