Micrómetro tubular digital, yunque esférico / husillo, 50-75 mm, Digimatic, IP65

Número de artículo: 395-273-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 395-273-30
EAN / GTIN 4946368689401
Número del fabricante 395-273-30
Número L L40010 13573

Descripción

Descripción:

Los micrómetros Digimatic para superficies curvas se utilizan para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 50 - 75
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra