ALICATE CORTE DIAGONAL PLASTICO 14CM

Número de artículo: 395.14
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 395.14
EAN / GTIN 3148511727607
Número del fabricante 395.14
Número L L60130 1058

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Dos tamaños y longitudes comerciales
  • muelle de compresión de apertura
  • pulido bruñido, con revestimiento de PVC

Característica:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 20
  • d máx. [mm]: 6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra