Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética para rectificado hacia el lomo 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Número de artículo: 390582
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Número del fabricante 390582
Número L L50140 2816

Descripción

Descripción:

Este disco de diamante unido a resina está disponible en forma de maceta y como disco circunferencial. Además, puede elegir entre versiones con cubierta simple y doble D126 / D46. Con discos de doble disco, se consigue una muy buena calidad de corte combinando dos tamaños de grano y una alta concentración. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 125 mm.

Característica:

  • Forma: 12A9ZH 00351C ALMOHADILLA DE LIJADO
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta y muy buen rendimiento de mecanizado
  • Rentabilidad elevada
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para la molienda de superficie abierta (molienda posterior) de piezas de trabajo de carburo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra