JUEGO 14 LLAVES MIXTAS CORTAS PULGADAS

Número de artículo: 39.JU14T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.JU14T
EAN / GTIN 3148515282409
Número del fabricante 39.JU14T
Número L L60130 7629

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de estrella biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Contención: Bolsa: N.38A-16A
  • [kg]: 0,560

Volumen de suministro:

  • 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Envase: Bolsa: N.38A-16A

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra