JUEGO 10 LLAVES MIXTAS CORTAS MM

Número de artículo: 39.JE10T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.JE10T
EAN / GTIN 3148515282324
Número del fabricante 39.JE10T
Número L L60130 551

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de estrella biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Volumen de suministro:

  • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-10A