LLAVE MIXTA CORTA 12C - 9/16

Número de artículo: 39.9/16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 39.9/16
    EAN / GTIN 3148510999227
    Número del fabricante 39.9/16
    Número L L60130 3022

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
    • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza anular biselada a 15°
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [″]: 9/16
    • B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8
    • C1 [mm]: 8,5
    • E [mm]: 6,0
    • E1 [mm]: 8,5
    • L [mm]: 147
    • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 12
    • [g]: 70