LLAVE MIXTA CORTA 12C - 8MM

Número de artículo: 39.8
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 39.8
    EAN / GTIN 3148510998732
    Número del fabricante 39.8
    Número L L60130 1510

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
    • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza anular biselada a 15°
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 8
    • B x B1 [mm]: 17,2 x 12,5
    • C1 [mm]: 5,8
    • E [mm]: 4,5
    • E1 [mm]: 5,8
    • L [mm]: 94
    • 6 bordes - 12 bordes [mm]: 12
    • [g]: 20

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra