LLAVE MIXTA CORTA 12C - 7/16

Número de artículo: 39.7/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.7/16
EAN / GTIN 3148510999180
Número del fabricante 39.7/16
Número L L60130 3806

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 7/16
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6,8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 6
  • [g]: 35

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra