LLAVE MIXTA CORTA 12C - 5/16

Número de artículo: 39.5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.5/16
EAN / GTIN 3148510999128
Número del fabricante 39.5/16

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 5/16
  • B x B1 [mm]: 17,2 x 12,5
  • C1 [mm]: 5,8
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 94
  • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 6
  • [g]: 20