LLAVE MIXTA CORTA 12C - 3/8

Número de artículo: 39.3/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.3/8
EAN / GTIN 3148510999166
Número del fabricante 39.3/8
Número L L60130 3571

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 15,3
  • C1 [mm]: 6,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 103
  • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 6
  • [g]: 30

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra