LLAVE MIXTA CORTA 6C - 3/16

Número de artículo: 39.3/16H
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.3/16H
EAN / GTIN 3148510999043
Número del fabricante 39.3/16H
Número L L60130 2407

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/16
  • B x B1 [mm]: 11,8 x 9,0
  • C1 [mm]: 4
  • E [mm]: 3,5
  • E1 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 82
  • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 6
  • [g]: 10