Llave de estrella ″39″ corta de 3,2 mm

Número de artículo: 39.3.2H
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.3.2H
EAN / GTIN 3148510998602
Número del fabricante 39.3.2H
Número L L60130 7495

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 3,2
  • B x B1 [mm]: 10,0 x 7,0
  • C1 [mm]: 3,1
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 77
  • 6 bordes - 12 bordes [mm]: 6
  • [g]: 10