LLAVE MIXTA CORTA 12C - 11MM

Número de artículo: 39.11
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.11
EAN / GTIN 3148510998787
Número del fabricante 39.11
Número L L60130 5178

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 11
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6,8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6 bordes - 12 bordes [mm]: 12
  • [g]: 35