Chaleco de invierno XXL

Número de artículo: 389918459800XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color dunkelgrau
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaleco acolchado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 389918459800XXL
EAN / GTIN 7330509508213
Número del fabricante 389918459800XXL
Número L L00980 4623

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro acolchado, Forro de franela

Detalles
Interior del cuello en color de contraste
Secciones reforzadas en los hombros
Bordado Blåkläder en la espalda
Capucha extraíble y ajustable con forro cálido

Cierre frontal
Cremallera de plástico de un solo sentido

Refuerzo
Hombros reforzados

Funcionalidad
Forro
Forrado

Descripción:

  • Chaleco de invierno con forro térmico para mantenerte abrigado cuando hace más frío
  • El chaleco está confeccionado con un material ligero y cuenta con refuerzos de CORDURA® Denim en los hombros y una cremallera frontal
  • Tiene una capucha con forro térmico desmontable y ajustable
  • Los bolsillos delanteros tienen cremallera y los bolsillos interiores incluyen incluso un bolsillo para el móvil
  • El chaleco de invierno tiene una espalda larga para protegerte del frío

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra