Micrómetro digital para chapa IP65, 0-25 mm, Digimatic, yunque plano / eje

Número de artículo: 389-251-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 389-251-30
EAN / GTIN 4946368689180
Número del fabricante 389-251-30
Número L L40010 11081

Descripción

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un soporte largo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila/ 2 pilas (389-514)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años, Aproximadamente 1,8 años (389-514)