Chaleco de alta visibilidad XS

Número de artículo: 387019005300XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 387019005300XS
    EAN / GTIN 7330509492635
    Número del fabricante 387019005300XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230 g/m²

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos delanteros con cremallera
    Bolsillo canguro en la espalda para guantes, etc

    Forro
    Forro de pelo

    Funcionalidad
    Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad

    Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad. repelente al agua y a la suciedad

    Detalles
    Cuello alto
    Anillo en D

    Reflex
    Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento con cierre por adherencia

    Descripción:

    • Chaleco cálido y cómodo de alta visibilidad con forro de pelo adecuado para varias profesiones que se puede usar todo el año
    • La carcasa del chaleco repele el agua y la suciedad y tiene una cremallera unidireccional oculta y resistente
    • Tiene varios bolsillos prácticos con cremallera y un bolsillo canguro en la espalda para guantes y similares
    • Para mayor comodidad, tiene una espalda larga y un dobladillo con cordón

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra