Chaleco forrado cálido para mujer Negro/Gris oscuro XS

Número de artículo: 386420309998XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / dunkelgrau
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaleco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 386420309998XS
EAN / GTIN 7330509818756
Número del fabricante 386420309998XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliamida, dobby, repelente al agua, 52 g/m²

Acabado
Fondo elástico

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia

Cierre delantero
Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos

Funcionalidad
Torso forrado cálido delante y detrás, Paneles laterales en material elástico

Descripción:

  • Chaleco acolchado con corte femenino de la colección Unite de Blåkläder
  • Tiene cremallera bidireccional y está cálidamente forrado tanto en el torso como en la espalda
  • Los laterales y las zonas de los hombros del chaleco son de poliéster de punto, lo que contribuye a la excelente movilidad y comodidad de la prenda
  • Buenas superficies de perfilado sin acolchar
  • También disponible en el modelo 3863 para hombre

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra