Chaleco cálido forrado Negro/Marino oscuro XXL, Mujer

Número de artículo: 386420309986XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / dunkel marineblau
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Chaleco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 386420309986XXL
    EAN / GTIN 7330509818695
    Número del fabricante 386420309986XXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliamida, dobby, repelente al agua, 52 g/m²

    Acabado
    Fondo elástico

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Buena superficie de transferencia

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos

    Funcionalidad
    Torso forrado cálido delante y detrás, Paneles laterales en material elástico

    Descripción:

    • Chaleco acolchado con corte femenino de la colección Unite de Blåkläder
    • Tiene cremallera bidireccional y está cálidamente forrado tanto en el torso como en la espalda
    • Los laterales y las zonas de los hombros del chaleco son de poliéster de punto, lo que contribuye a la excelente movilidad y comodidad de la prenda
    • Buenas superficies de perfilado sin acolchar
    • También disponible en el modelo 3863 para hombre

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra