Chaleco softshell de mujer S

Número de artículo: 385125169956S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / rot
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaleco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 385125169956S
EAN / GTIN 7330509647752
Número del fabricante 385125169956S
Número L L00980 1979

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillos para bolígrafo
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Panel elástico en la espalda
Corte femenino, Cintura entallada

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera delantera ajustada con pequeña solapa forrada de forro polar

Descripción:

  • Una prenda softshell atractiva y flexible diseñada para mujeres, ideal como capa superior cuando necesitas mantener el calor pero quieres moverte con libertad
  • Los paneles elásticos de la espalda proporcionan una buena ventilación, comodidad y flexibilidad
  • El material es resistente al viento y el forro polar del cuello es suave y cómodo contra la piel

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra