Chaleco softshell de mujer XL

Número de artículo: 385125169933XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaleco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 385125169933XL
    EAN / GTIN 7330509647691
    Número del fabricante 385125169933XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

    Acabado
    Espalda extendida

    Bolsillos
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para bolígrafo
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Funcionalidad
    Panel elástico en la espalda
    Corte femenino, Cintura entallada

    Detalles
    Cuello forrado de forro polar

    Cierre delantero
    Cremallera delantera ajustada con pequeña solapa forrada de forro polar

    Descripción:

    • Una prenda softshell atractiva y flexible diseñada para mujeres, ideal como capa superior cuando necesitas mantener el calor pero quieres moverte con libertad
    • Los paneles elásticos de la espalda proporcionan una buena ventilación, comodidad y flexibilidad
    • El material es resistente al viento y el forro polar del cuello es suave y cómodo contra la piel

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra