{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 400 mm | |
Anchura | 300 mm | |
Altura | 32,5 mm | |
Patrón de taladro | 12,5 mm | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de producto | Placa de sujeción por vacío |
Número de artículo | 385030 R2 | |
EAN / GTIN | 2050001717481 | |
Número del fabricante | 90249 |