{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 515 mm | |
Anchura | 572 mm | |
Altura | 743 mm | |
Potencia de aspiración | 48 m3/h | |
Tensión del motor | 400 V | |
Potencia del motor | 1,2 kW | |
Peso | 57 kg | |
Tipo de producto | Generador de vacío |
Número de artículo | 385025 WR2 | |
EAN / GTIN | 2050001785251 | |
Número del fabricante | 93802 |